インガソール・ランド
インガソール・ランドの 締付・穴あけ(空圧工具)
インガソール・ランドの エアーインパクトレンチ
エアインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48892865
品番
231C-AP
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたロングセラーハイパワーモデル。前面排気仕様。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
最大トルク(N・m)
800
実用トルク範囲(N・m)
34〜407
トラスコ品番
829-1554
全長(mm)
185
質量(kg)
2.63
差込角(sq.)
1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合