インガソール・ランド
インガソール・ランドの 締付・穴あけ(空圧工具)
インガソール・ランドの エアーインパクトレンチ
エアインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48892874
品番
2161XP
参考基準価格(税別)
¥273,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
導入実績No.1スタンダードシリーズ。インガソール・ランド高品質ロングセラーモデル。各種「重作業」に最適。造船、重機、組付ライン、プラントの重作業に威力を発揮。出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
実用トルク範囲(N・m)
407〜1360
最大トルク(N・m)
1695
全長(mm)
216
質量(kg)
5.35
差込角(sq.)
3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合