ナカバヤシ
ナカバヤシの 椅子
ナカバヤシの オフィス用チェア(OAチェア)
ナカバヤシの 布張り(ファブリック)チェア
OAロッキングチェアー肘付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
48893486
品番
CRS-102B
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
座面と背もたれのクッションに成形ウレタンを採用。ボリューム感のあるゆったりとした座り心地です。
全高(mm)
820〜940
座面高さ(mm)
435〜555
座面寸法(幅×奥行)(mm)
480×440
本体質量(kg)
9
材質
座・背もたれ・肘:ポリプロピレン、脚・キャスター:ナイロン、張地:ポリエステル、クッション:ウレタンフォーム
幅(mm)
570
色
ブルー
種類
オフィスチェア
奥行(mm)
480
キャスター
あり
張地
ポリエステル
肘掛
あり
機能
ガススプリング上下昇降機構、背もたれロッキング機構、肘付
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ヘッドレスト
なし
キャスターの有無
あり