MYK-MS-01-100 Pスプーン ディスポ滅菌スプーン ヤマオカ 48893863

Pスプーン ディスポ滅菌スプーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
全長(mm)157
容量(mL)1
内容量1箱(100個)注文コード48893863品番MYK-MS-01-100
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

粉体、半固形状サンプリングに!
2重個包装だから、クリーンルームに最適!
すり切で正確な計量が可能!目盛付
置いた時こぼれない、自立式!
容器の口に挿入しやすいスリムヘッド
パイロジェンフリー照明!(0.05EU/mL以下)

材質ポリプロピレン全長(mm)157TGK品番964-80-46-01幅(mm)17容量(mL)1規格FDA適合滅菌電子線滅菌
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする