Pスプーン ディスポ滅菌スプーン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 48893897 品番 MYK-MS-20-100
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

粉体、半固形状サンプリングに!
2重個包装だから、クリーンルームに最適!
すり切で正確な計量が可能!目盛付
置いた時こぼれない、自立式!
容器の口に挿入しやすいスリムヘッド
パイロジェンフリー照明!(0.05EU/mL以下)

材質ポリプロピレン 全長(mm)208 TGK品番964-80-46-04 幅(mm)35 容量(mL)20 規格FDA適合 滅菌電子線滅菌

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする