リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 電動工具 本体
リューター(日本精密機械工作)の 研削
リューター(日本精密機械工作)の 精密グラインダー
リューターミニライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48893924
品番
ML-51
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
小型、軽量
ソフトスタート、静音、低振動
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜15000
長さ(mm)
125
幅(mm)
(パワーユニット)85
高さ(mm)
70
質量(g)
(モータユニット)160、(パワーユニット)850
用途
彫刻、プラモデル、木、ガラス、石などのカービング・磨き等
付属品
スリーブコレット(Φ2.34mm)×1個、軸付砥石×2本、軸付ブラシ×1本、セラミックゴム砥石×2本
最大トルク(N・m)
2
胴径(Φmm)
(モータユニット)最大27
定格入力(W)
10