リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 電動工具 本体
リューター(日本精密機械工作)の 研削
リューター(日本精密機械工作)の 精密グラインダー
ミニライトモータユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48893933
品番
MLM-51
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜15000
長さ(mm)
135
質量(g)
160
胴径(Φmm)
最大27
最大トルク(N・cm)
2