リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 電動工具 本体
リューター(日本精密機械工作)の 締付/穴あけ(電動工具)
リューター(日本精密機械工作)の 卓上ボール盤
精密マイクロボール盤
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48893976
品番
BDM-300G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥361,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
高速、高精度のための精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。
穴あけ能力(mm) 鉄工
鉄系/2、軽金属/3
テーブルタイプ
角
電源(V)
単相AC100 50/60Hz
定格入力(kVA)
0.9
ストローク上下(mm)
30
チャック能力(mm)
Φ0.3〜3.175
質量(kg)
22.8
仕様
キーレスチャック式
回転数(min
-1
[r.p.m])
7000/12000