ATTW10 減衰器 マスプロ電工 48894037

減衰器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48894037品番ATTW10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ブースターなどへの入力レベルが高い場合、適正なレベルに下げるための機器です。

適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送外形寸法(mm)Φ15×50電流(A)1(DC15V・AC30V)RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比【10~770MHz】1.5、【770~2150MHz】1.5、【2150~2602MHz】1.8減衰量(dB)【10~770MHz】10.1~10.4、【770~2150MHz】10.1~10.4、【2150~2602MHz】9.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする