※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マスプロ電工
減衰器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48894046
品番
ATTW15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
減衰量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ブースターなどへの入力レベルが高い場合、適正なレベルに下げるための機器です。
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
外形寸法(mm)
Φ15×50
電流(A)
1(DC15V・AC30V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
【10~770MHz】1.5、【770~2150MHz】1.5、【2150~2602MHz】1.8
減衰量(dB)
【10~770MHz】15.2、【770~2150MHz】15.2、【2150~2602MHz】15.4