※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マスプロ電工
マスプロ電工の テレビ受信用機器
マスプロ電工の アンテナプラグ・接栓
マスプロ電工の 整合器/アッテネータ
減衰器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
減衰量(dB)
【10〜770MHz】3〜3.1、【770〜2150MHz】3〜3.1、【2150〜2602MHz】2.7
注文コード
48894064
品番
ATTW3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
減衰量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ブースターなどへの入力レベルが高い場合、適正なレベルに下げるための機器です。
適合
CATV(10〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
外形寸法(mm)
Φ15×50
電流(A)
1(DC15V・AC30V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
【10〜770MHz】1.5、【770〜2150MHz】1.5、【2150〜2602MHz】1.8
減衰量(dB)
【10〜770MHz】3〜3.1、【770〜2150MHz】3〜3.1、【2150〜2602MHz】2.7