帝健
帝健の 耐熱・防火手袋
グーデンSP耐熱手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48894168
品番
EGT79
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
バスケットに入れる
熱伝導度が低く優れた断熱効果を持ち、難燃性にも優れています。
耐熱性の高いアラミド繊維と無機繊維の組合せにより、従来商品より耐熱温度・難燃性を向上した耐熱手袋です。
材質
表:シリカxテクノーラ
中:テクノーラ耐炎繊維
裏:綿
機能
耐熱
耐熱温度(℃)
(素材)500
入数(双)
1
質量(g)
420
中指長(cm)
7(人差し指部と3本指部)
手のひらまわり(cm)
32
厚さ(mm)
15
色
ホワイト×生成り
サイズ
フリー
全長(cm)
35
手の平幅(cm)
15.5(4本指指付け根部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
指タイプ
3本指
アテ有無
なし