帝健
帝健の 耐熱・防火手袋
グーデン(R)SP耐熱手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48894177
品番
EGT79L
参考基準価格(税別)
¥29,640
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
熱伝導度が低く優れた断熱効果を持ち、難燃性にも優れています。
材質
表:シリカxテクノーラ(R)
中:テクノーラ(R)耐炎繊維
裏:綿
機能
耐熱
全長(cm)
45
耐熱温度(℃)
瞬間700〜800/通常500
厚さ(mm)
15
色
ホワイト×生成り
サイズ
フリー
質量(g)
500
入数(双)
1
中指長(cm)
7(人差し指部と3本指部)
手のひらまわり(cm)
32
手の平幅(cm)
15(4本指指付け根部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
指タイプ
3本指
アテ有無
なし