帝健
帝健の 耐熱・防火手袋
グーデン(R)SP耐熱手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48894186
品番
EGF77L
参考基準価格(税別)
¥27,780
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
熱伝導度が低く優れた断熱効果を持ち、難燃性にも優れています。
材質
表:シリカxテクノーラ
裏:綿
機能
耐熱
全長(cm)
45
耐熱温度(℃)
瞬間700〜800/通常500
厚さ(mm)
15
色
ホワイト×生成り
サイズ
フリー
質量(g)
590
入数(双)
1
中指長(cm)
8.5(中指部)
手のひらまわり(cm)
33
手の平幅(cm)
16(4本指指付け根部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
指タイプ
5本指
アテ有無
なし