曜日別特売
- 防虫トンネルハウス AINO(愛農) 48894536

- 防虫トンネルハウス AINO(愛農) 48894536
- 防虫トンネルハウス AINO(愛農) 48894536

防虫トンネルハウス

(5件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード48894536品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
幅(m)0.6長さ(m)5材質網:ポリエチレンフレーム:スチールワイヤー約4.0mm目合い(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48894536
2019-10-11
用途: 野菜の囲い
カベ リン建設業・工事業

設置が楽で、とても助かりました。他のサイズも有ればいいですね

対象商品 : 48894536
2019-05-30
用途: 虫除け

便利で使いやすい
あとは耐久性ですね
2-3年はもってほしい

対象商品 : 48894536
2017-08-30
用途: 野菜作り
農・林・水産業

しっかりとした作りで、楽に取り付け出来て便利です。

対象商品 : 48894536
2017-04-22
用途: 苗木の防虫として。
不動産業

実際サイズは企画寸法より、横伸縮性があり、使い勝手いいので気に入っています、縦寸法は企画寸法通りです。

対象商品 : 48894536
2019-02-04
用途: 耐久性に大いに疑問

昨年春頃から使って、その年の暮れまで、ちょうど1シーズン。
結果はU字の針金を押さえているところがボロボロになった。当然、そのままではトンネルが成立しないので、クリップで留めたりしないといけない。
カインズで似たような商品が売られているが、そちらは1シーズンで、まだ、不具合は出ていない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする