ミラクルパック(手抜き平袋)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 48894597 品番 35-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

フレッシュ・ピチピチ、そのままに。保冷袋がコストダウンし、ラインナップも新しくなりました!
製菓製パン・食品関係など、ひんやり持ち帰りたい商品を扱うお客さまにオススメです!
手抜きあり・なしが選べ、サイズバリエーションも豊富です!

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途製菓製パン・食品関係 材質ポリエチレン+アルミ蒸着 寸法(mm)245×325 サイズM メーカー商品コード004712058

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-02
用途:
魚屋店舗で使用
有限会社丸森水産 様 (飲食業)

手抜きのため、買い物されたお客様からも使いやすいという声をいただいている。冷凍のまぐろや鮮魚を入れる袋として使っている。

対象商品:
48894606
2023-05-06
用途:
冷凍食品のお持ち帰りに。
飲食店繁盛実践塾 様 (卸売・小売業)

手軽に使えて、商品もしっかりとしていて、とても便利です♪

対象商品:
48894588
2020-03-05
用途:
お土産の包装
製造業

冷凍食品の少量の保存容器に最適でした。例えば、おみあげにチーズなどの
加工品を冷凍で渡すのに便利でした。

対象商品:
48894588
2019-09-24
用途:
お菓子の保冷用
建設業・工事業

価格に見合った商品で問題ないです。お菓子用なので、十分に満足です。

対象商品:
48894606
2017-07-26
用途:
板金工事現場に保冷剤を持っていく
藤井工業 様 (建設業・工事業)

値段から考えると問題ないかと。絶対溶けたらダメなものは他のものを探した方がいいですが、保冷剤を1時間程度車で運ぶには問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする