※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの スリムライト・チューブライト
エコラインランプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48894956
品番
FHA34T5EL
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
Φ15.5mm、省スペースランプ
電球の種類
蛍光ランプ
長さ(mm)
794±2.0
色
3波長形電球色
口金
G5
全光束(Lm)
1813
色温度(K)
2800
ランプの種類
高周波点灯専用形蛍光ランプ
ランプ形状
直管
ランプ径
5/8inch(≒15.5mm)