京セラ
チップ LOMU-ER-GH
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
厚さ(mm)
5.56
4.76
5.56
切刃長さ(mm)
15.7
10.9
15.7
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48895025
品番
LOMU150508ER-GH PR1525
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
形状
長方形90°
材質
PR1525
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
5.56
チップブレーカ
両面
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
トラスコ品番
651-5282
切刃長さ(mm)
15.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
その他の逃げ角
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。