曜日別特売

チップ LOMU-ER-GM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1パック(10個)
材質PR1525
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)5.56
内容量1パック(10個)注文コード48895043品番LOMU150508ER-GM PR1525
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
形状長方形90°トラスコ品番651-5266材質PR1525厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする