ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペダル式ゴミ箱
Slim Jim ステップオンコンテナ フロントステップ 15L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48895263
品番
RM1883455BG
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ペダルを踏んでふたを開閉する設計により衛生的な廃棄物処理が可能。病院、食品工場をはじめ、厳しい衛生管理が求められる環境に最適。密閉性の高いフタによりニオイ漏れを防止。
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)・スチール
色
ベージュ
トラスコ品番
836-2702
形状
角型
容量(L)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
377×230×399
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500