TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)の 散水・かん水資材
TOYOX(トヨックス)の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
TOYOX(トヨックス)の ホースコネクタ
Hホース中間継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48895272
品番
HC-20
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥368
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
【延長・補修用】ホースとホースをつなぎます
用途
ホースの延長・補修用途
接続方式
ホース-ホース
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0〜0.7[0〜7]
耐熱温度(℃)
60