SST-220AD ストロング万能はさみ AD SK11 48895288 SST-220AD ストロング万能はさみ AD SK11 48895288 SST-220AD ストロング万能はさみ AD SK11 48895288

ストロング万能はさみ AD

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48895288 品番SST-220AD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。
ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。
細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。
ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。
刃はサビにくいステンレス製です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
切断能力(mm)
刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10
ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
全長(mm)210 用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断 質量(g)210 刃部硬度HRC51〜55

商品説明動画

ストロング万能はさみシリーズ
この動画は、23人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-17
用途:
クッションフロアシートのカット
その他業種

重厚なクッションフロアシートでもザクザク楽に切れました!
重たい大型のシートを床に置いて切断するのにこのハサミの角度が絶妙でした。

対象商品:
48895288
2024-05-19
用途:
電線を分別するときに使用
社会福祉法人愛知玉葉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

大きさもちょうどよく女性でも思ったほど力を入れずに使用できましたので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
48895288
2022-10-19
用途:
厚めの段ボールカット(角あて)
株式会社九州日新 様 (運輸・通信業)

厚めの段ボールを切るのに、カッターナイフで何度も切り込みを入れて切っていたが、スムーズに切れ時間短縮と安全性が向上しました。

1人が参考にしています
対象商品:
48895288
2023-01-14
用途:
アルミ薄板の切断

刃に角度が付いているので慣れるまで多少時間がかかる。
細かい切り込みも刃が逃げず、きれいに加工できた。

対象商品:
48895288
2022-12-29
用途:
鈑金
高橋園 様

トタン板のカットの時に良く使っています。ブリキカットにとても便利ですよ。

対象商品:
48895288
2021-04-06
用途:
金属板や番線の切断
建設業・工事業

持ちやすく、ギザギザ刃でよく切れます。
値段にも満足です。
ただ、ストッパーの掛かりがイマイチでした。

対象商品:
48895288
2023-02-24
用途:
スチールバンド等の切断
製造業

普通によく切れるが、ちょっと大きい。
もう少しコンパクトなサイズがあれば良かった。

対象商品:
48895288
2021-07-29
用途:
硬い物の裁断に使用
その他業種

切れる物ならなんでも切れるから安心して使用しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする