ステンレス片手鍬 ピッケル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48895412 品番ピッケル
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

樫の柄を使用しているので、ハードな作業にも耐久性があります。
抜けにくく安全に作業が行えるL型クサビを使用しています。
ヘッド部はステンレスなので、錆びにくいです。

全長(mm)約400 用途土起こし、穴掘り タイプピッケル 刃幅(mm)50 柄長さ(mm)385 刃高(mm)240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48895412
2022-03-14
用途:
土の手彫り作業に
その他業種

側溝の横に溜まった土や雑草をこれで掻き出しました。
刃の強度や固定具合が強く満足しています。
思った通りの使い方ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする