使いやすいハンドスプレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48895437 品番 500ml DX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。
残量が見やすい透明ボトルです。
噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。
逆止弁付きで逆さ使用できます。

種類手動式 タンク容量(L)0.5 型式手持式 噴霧量(mL)1.2(1回) 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤、水 材質(ノズル)真鍮 用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業
注意
※揮発性の溶剤や灯油・ガソリン・劇薬は入れないで下さい。
※使用後は必ず真水で数回噴射し洗浄してください。
※薬品を容器内に残したまま放置しないで下さい。
※ボトルには1L以上液体を入れないようにして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48895437
2021-01-04
用途:
植物の葉への水やり
佐藤電研 様

植物の葉へ水やり用に購入しました。
このスプレーは逆さにしても使用でき、容器も透明で使いやすいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする