使いやすいハンドスプレー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48895482 品番 1000ml FREE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。
残量が見やすい透明ボトルです。
噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。
振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。

種類手動式 タンク容量(L)1 型式手持式 噴霧量(mL)1.2(1回) 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤、水 材質(ノズル)真鍮 用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業
注意
※揮発性の溶剤や灯油・ガソリン・劇薬は入れないで下さい。
※使用後は必ず真水で数回噴射し洗浄してください。
※薬品を容器内に残したまま放置しないで下さい。
※ボトルには1L以上液体を入れないようにして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48895473
2021-06-09
用途:
家庭菜園の散布
その他業種

とても使いやすく大満足です。
コストパフォーマンスにもすぐれ申し分ない商品です。
また、機会があれば購入を考えます

対象商品:
48895473
2020-07-19
用途:
大菊の消毒やビーナイン散布
サービス業

大菊の消毒やビーナイン散布に使用しましたが、軽くて最後まで使用しやすい商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする