仕様TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor寸法(mm)7.11×6.22×2.42ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージSMC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)6最大クランピング電圧(V)10.3最小ブレークダウン電圧(V)6.67ピークパルスパワー消費(W)1500最大ピークパルス電流(A)145.6