曜日別特売
SK2000-112 正弦波インバータ SKシリーズ 電菱 48895762

SK2000-112 正弦波インバータ SKシリーズ 電菱 48895762
SK2000-112 正弦波インバータ SKシリーズ 電菱 48895762
SK2000-112 正弦波インバータ SKシリーズ 電菱 48895762
SK2000-112 正弦波インバータ SKシリーズ 電菱 48895762

正弦波インバータ SKシリーズ

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード48895762品番SK2000-112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160,000

正弦波インバータSKシリーズは余裕のある設計で瞬時に定格電力の2倍のサージ電力を取り出すことができます。
正弦波インバータSKシリーズは,出力周波数をスイッチで変更できます。周波数は50/60Hzです。
正弦波インバータSKシリーズのインバータは一次側と二次側は絶縁されています。
別売のリモートコントローラ(CR-6,CR-8)を使用することで,インバータから離れた場所でインバータのON/OFFができます。CR-6は,入力電圧,出力の状態をバーグラフで表示します。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48895717
2023-05-21
用途: 145wのテレビが動かない
千葉相互株式会社

シャープの145wのテレビの電源を入れるとインバーターがダウン
65wのテレビはOK このインバーター何ワットまで使えるの

4が参考にしています
対象商品 : 48895692
2022-11-24
用途: キャンプ用コンセント
旭化成株式会社農・林・水産業

車中泊で使用、照明・コンセントとして大活躍。
湯沸かし器にもと期待したが容量不足が若干期待外れ。

5が参考にしています
対象商品 : 48895638
2022-03-04
用途: 天体望遠鏡の駆動
製造業

出力の割にはちょっと大きいですが信頼性は?これから使います。

1が参考にしています
対象商品 : 48895638
2021-09-09
用途: 小規模な太陽光発電に

小規模な独立型太陽光発電の電源に使用するため購入しました。今まではカーインバーターを使っていましたが、耐久性や電源の品質に問題があったため、定番的なこの商品を買ってみました。ラジオなどへの高周波ノイズも少なく扇風機も商用電源のようにスムーズに動きます。ただ、ファンレスなので無音かと思ったら内部から「ジー」というノイズが発生します。静かな部屋で近くに設置すると気になりそうです。また、120W出力の割に(より出力の大きな機種と同じ筐体を使っているため)かなり大きめです。届いて開梱して驚きました。

1が参考にしています
対象商品 : 48895665
2020-01-15
用途: 独立系太陽光発電システムからAC100Vを作るために使用
農・林・水産業

使用中のインバーターが故障したため交換品として使用した。
固定24時間通電を必要とする用途(TVブースター、トイレ関係、Net用ルーター、WiHi、FAX等)の電源に使用している。
改善要望は、入力を端子方式にしてほしい。自由に設置したい。

対象商品 : 48895814
2019-07-27
用途: 電池から家庭用電源を補う。
マイクロパワー研究所製造業

DC15V~DC56VからDC15~DC67Vまで変換可能にして欲しい。JEM規格はOKでしょうか

11が参考にしています
対象商品 : 48895638
2019-11-27
用途: 停電時
サイクルショップ冬眠

停電した時に、最低限の灯りと暖房が必要なので購入、アクセサリーソケットからは120W位が連続使用の限界かも?

対象商品 : 48895674
2019-10-04
用途: ソーラ発電装置
その他業種

同型のものを7年前に購入し使用していたが、突然作動しなくなった。
中を見、ヒューズがとんでいるのが判ったが基盤が取り出せず仕方なく再度購入した。メーカーは、もう少し親切に設計すべきだと思う。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする