曜日別特売
CR-6-12V 正弦波インバータSK/ST/SDシリーズ用リモートコントローラ 電菱 48895823

正弦波インバータSK/ST/SDシリーズ用リモートコントローラ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
入力電圧範囲(V)10.5~15
内容量1台注文コード48895823品番CR-6-12V
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

インバータのON/OFFを遠隔操作
イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示
バッテリー電圧を表示
出力電圧を表示
高電圧,低電圧,過温,過負荷状態を表示
動作状態を表示(インバータ,GRID,パワーセーブ)
接続不良状態を表示
AUX端子に補助電線を接続し,バッテリーからインバータへの入力電圧と同じ電圧(12Vまたは24V)を印加すると,インバータを常にOFF状態へロックさせる機能です。 AUX端子に信号が与えられていない場合は,通常のボタン操作によるON/OFFができます。
AUX端子に補助電線を接続し,バッテリーからインバータへの入力電圧と同じ電圧(12Vまたは24V)を印加すると,インバータがON になり,インバータ動作を優先する機能です。AUX端子への電圧を遮断するとインバータはOFFになります。AUX端子へ信号が与えられない場合は,通常のボタン操作によるON/OFFができます。

付属品RJ-11モジュ―ラケーブル(6極4芯)、長さ3m適合SDシリーズ,SK700~SK3000シリーズ,ST1000~ST2500シリーズ質量(g)360寸法(横×縦×厚さ)(mm)130×120×31保存温度範囲(℃)-30~70入力電圧範囲(V)10.5~15待機電流80mA未満動作温度範囲(℃)0~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48895832
2019-01-14
用途: 自作のソーラーシステムで夜間緊急用としてのインバーターのコントロールと動作確認用として使用
その他業種

暗い部屋で「On/OFFスイッチ」の場所が分かるようにスイッチ近くにOFFの状態でも点灯するLEDが欲しい

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする