正弦波インバータSK/ST/SDシリーズ用リモートコントローラ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48895832 品番 CR-6-24V
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

インバータのON/OFFを遠隔操作
イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示
バッテリー電圧を表示
出力電圧を表示
高電圧,低電圧,過温,過負荷状態を表示
動作状態を表示(インバータ,GRID,パワーセーブ)
接続不良状態を表示
AUX端子に補助電線を接続し,バッテリーからインバータへの入力電圧と同じ電圧(12Vまたは24V)を印加すると,インバータを常にOFF状態へロックさせる機能です。 AUX端子に信号が与えられていない場合は,通常のボタン操作によるON/OFFができます。
AUX端子に補助電線を接続し,バッテリーからインバータへの入力電圧と同じ電圧(12Vまたは24V)を印加すると,インバータがON になり,インバータ動作を優先する機能です。AUX端子への電圧を遮断するとインバータはOFFになります。AUX端子へ信号が与えられない場合は,通常のボタン操作によるON/OFFができます。

付属品RJ-11モジュ―ラケーブル(6極4芯)、長さ3m 適合SDシリーズ,SK700〜SK3000シリーズ,ST1000〜ST2500シリーズ 質量(g)360 寸法(横×縦×厚さ)(mm)130×120×31 保存温度範囲(℃)-30〜70 入力電圧範囲(V)21〜30 待機電流80mA未満 動作温度範囲(℃)0〜40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48895832
2019-01-14
用途:
自作のソーラーシステムで夜間緊急用としてのインバーターのコントロールと動作確認用として使用
その他業種

暗い部屋で「On/OFFスイッチ」の場所が分かるようにスイッチ近くにOFFの状態でも点灯するLEDが欲しい

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする