TN-1500-148F 充電器内蔵正弦波インバータ TNシリーズ 電菱 出力電圧AC100/110/115/120V 48895963

TN-1500-148F 充電器内蔵正弦波インバータ TNシリーズ 電菱 48895963 TN-1500-148F 充電器内蔵正弦波インバータ TNシリーズ 電菱 48895963 TN-1500-148F 充電器内蔵正弦波インバータ TNシリーズ 電菱 48895963 TN-1500-148F 充電器内蔵正弦波インバータ TNシリーズ 電菱 48895963

充電器内蔵正弦波インバータ TNシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48895963 品番TN-1500-148F
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

正弦波出力(歪率3%未満)
3000Wの高いサージ電力
高効率87〜89%
商用、インバータ優先モード選択可能
商用⇔インバータ切替10msec以下
太陽電池、商用充電器内蔵
太陽電池充電(最大30A)
出力電圧、出力周波数選択可能
設定可能なパワーセーブモード
広い動作温度範囲
交流出力GFCIコンセント
冷却ファン自動制御
デジタルディスプレイ内蔵
保護:入力高/低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡

出力電圧(V)AC100/110/115/120 質量(kg)6.81 周波数(Hz)50/60 電流(A)(商用充電)1.35、(太陽電池充電)30 定格電力(W)1500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×220×88 バッテリー電圧(V)48 保護機能入力低・高電圧、過温度、出力短絡、入力逆接続、過負荷、ACブレーカ 充電電圧(V)57 安全規格UL458準拠、FCC classA 開放電圧(V)75(太陽電池最大入力) 波形正弦波(歪率3%未満) 最大出力電力(W)1725/3分間、1875/10秒、3000/30サイクル 動作温度(℃)0〜+40(定格負荷)、+60(50%負荷) 定格入力効率(%)89 入力電圧範囲(V)DC42〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする