正弦波出力(歪率3%未満) 6000Wの高いサージ電力 高効率88〜91% 出力電圧、出力周波数選択可能 設定可能なパワーセーブモード 広い動作温度範囲 交流出力のハードワイヤ接続 冷却ファン自動制御 デジタルディスプレイ内蔵 保護:入力高/低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡
以前は安いインバーターを使用していましたが、1,2Weekで故障してしまいました。このインバーターにしてからは過負荷、過電圧等のトラブルもなく順調に機能を果たしています。満足です。