出力電圧(V)AC100/110/115/120
質量(kg)12.9
周波数(Hz)50/60
電流(A)(商用充電)25、(太陽電池充電)30
定格電力(W)3000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)466.8×283.5×100
バッテリー電圧(V)12
保護機能入力低・高電圧、過温度、出力短絡、入力逆接続、過負荷、ACブレーカ
充電電圧(V)14.3
安全規格UL458準拠、FCC classA
開放電圧(V)25(太陽電池最大入力)
波形正弦波(歪率3%未満)
最大出力電力(W)3450/3分間、4500/10秒、6000/30サイクル
動作温度(℃)0〜+40(定格負荷)、+60(50%負荷)
定格入力効率(%)88
入力電圧範囲(V)DC10.5〜15