曜日別特売
PB-230-24 バッテリー充電器 電菱 48896076

PB-230-24 バッテリー充電器 電菱 48896076
PB-230-24 バッテリー充電器 電菱 48896076
PB-230-24 バッテリー充電器 電菱 48896076
PB-230-24 バッテリー充電器 電菱 48896076

バッテリー充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード48896076品番PB-230-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500

PSE規格適合
リモートコントロール
3段階充電
ワイドレンジのユニバーサルAC入力
内蔵PFCにより力率>95%
過負荷、高電圧、過温度保護機能
冷却ファン自動制御
2色LEDによる充電状態表示

寸法(mm)190×96×49質量(kg)1.21入力電圧(V)AC90~264、DC127~370出力電流(A)8コントロール開放:通常動作、短絡:充電停止バッテリー容量(Ah)24~80バッテリー電圧(V)24力率PF>0.98(AC115V入力、定格出力時)保護機能過負荷、高電圧、過温度安全規格PSE、TUV EN60950-1認証動作温度(℃)-20~50定格入力効率(%)85.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする