曜日別特売
F2510AL-05UCV ICファン ICファンV-TECH 48896137

ICファン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台取付角寸法(mm)25×25入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.048注文コード48896137品番F2510AL-05UCV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ファンモータは超軽量で小型であり、かつ超薄型が特長です。こうしたことで、省スペース、軽量を重視する筐体へ組み込む際に非常に有利です。
独自の回路設計により、振動は限りなく低く抑えられております。また、コンピュータ設計による羽根の形状は、大風量に対しても騒音は極めて小さく抑えられております。
自動安全装置により、ファンモータが拘束されても焼損防止機能が働きますので心配ございません。また、漏洩磁束が極めて少ないので、ディスプレー等の近くでの使用も可能となっております。

形状角形厚さ(mm)10種類DCファン定格電流(A)0.15入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.048使用電圧範囲(V)DC4.5~DC5.5取付角寸法(mm)25×25最大静圧(Pa)18定格回転速度(min-1[r.p.m])8000特性小型/薄型/高風量/低騒音/軽量
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48896137
2023-05-02
用途: 用途に合っていて良かった

普通の2.5cmファン。5V駆動だが、3.7Vバッテリーでも回ってくれて助かりました。

対象商品 : 48896243
2022-09-22
用途: 換気ファン
その他業種

50mm x 50㎜ の小型、厚さ10mmの薄型ファンでした。
仕様確認をうっかり失念して発注してしまい、高価なファンでしたので10分後に即キャンセル手続きをしましたが、何故か キャンセル不可 との事で受付して貰えず。
 一般的なファンなれば2.5台も買える価格にガックリでした。
 小型・低振動・低騒音の優れた特徴を有する用途に向いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする