パックス工業
パックス工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
パックス工業の その他作業台
折りたたみ式アルミ製 朝礼台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48896548
品番
AL-CS
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
5分でできる簡単組立。折りたたみ式で収納場所もとりません。
アルミ製なのに耐荷重強度も抜群です。
折りたたみ式なのでコンパクトに収納できます。
材質
(本体)アルミニウム、(天板)アルミニウム、(コーナー部材)PVC
質量(kg)
14(脚部:6.7、天板:5.6、ステップ天体:1.8)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×900×600
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
(本体)950×600×400、(ステップ)950×200×200
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません