曜日別特売
SMCJ40A-E3/57T Vishay 単方向 TVSダイオード VISHAY 48896549

Vishay 単方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(850個)動作温度範囲(℃)-55~+150注文コード48896549品番SMCJ40A-E3/57T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor幅(mm)6.22ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージSMC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)40最大クランピング電圧(V)64.5最小ブレークダウン電圧(V)44.4ピークパルスパワー消費(W)1500最大ピークパルス電流(A)23.3方向性タイプ単方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする