折りたたみ式やぐらステージ H-900シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 高さ(mm)(やぐら部分)ステージ上から2300、(手すり部分)ステージ上から800 セット内容ステージ脚部(4台)、ステージ天板(4枚)、ジョイント天板(2枚)、エンドキャップ(4本)、ステップ3段型(1台)、やぐら支柱(4本)、やぐらトラス(4本)、手すり支柱(1本)、手すりトラス(4本) 注文コード48896837 品番YS-S90WT
参考基準価格(税別)¥1,267,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
この商品は高さ・セット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製ですが、天板上で飛び跳ねてもキシキシ、カタカタと気になる音がしないすぐれた構造です。
45〜60分(大人2人)で組立可能。
ドライバーやペンチなどの工具を使うことなく設営・収納できます。
屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせてサイズや使用方法を変える事ができます。
安全性抜群。第三者機関での耐荷重試験の実施。
支柱を外せばステージとして使用可能。

高さ(mm)(やぐら部分)ステージ上から2300、(手すり部分)ステージ上から800 セット内容ステージ脚部(4台)、ステージ天板(4枚)、ジョイント天板(2枚)、エンドキャップ(4本)、ステップ3段型(1台)、やぐら支柱(4本)、やぐらトラス(4本)、手すり支柱(1本)、手すりトラス(4本) サイズ小(手すり付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1950×1800×900 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×1000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥170,000 / 税込 ¥187,000
沖縄地方数量1につき ¥340,000 / 税込 ¥374,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする