アルミブリッジ SHA型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48896864 品番SHA-180-50-0.2
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

様々な種類の管理機に対応できる軽量・幅広アルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用)
有効幅500mmの幅広タイプなので、1本で乗せ降ろしが可能です。

最大積載質量(t/セット)0.2 幅(mm)554 有効幅(mm)500 全長(mm)1820 フック形状ツメ 材質アルミ合金 用途芝刈機・除雪機など小型機械に最適。自走式キャリー動噴にも使えます。 有効長(mm)1800 質量(kg/本)7 持ち手なし
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする