折りたたみ式リヤカー SMC型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48897214 品番 SMC-3BS
参考基準価格(税別)¥217,400 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

駐車ブレーキ・安全スタンド標準装備のオールアルミ製 折りたたみ式リヤカーです。
使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できます。
ノーパンクタイヤを標準装備。空気抜けの心配なくいつでも使用できます。
組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません。
■BSタイプはブレーキスタンド付きの標準タイプです。前後の板は取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です。
■BSTタイプは災害時に要援護者を安全に搬送するための担架付きタイプです。
駐車ブレーキ・安全スタンド標準装備の折りたたみ式リヤカー。

最大積載量(kg)200 質量(kg)34 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)800 使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高2110×1160×810 用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として トラスコ品番826-6732 材質アルミ合金 タイヤサイズ24インチノーパンクタイヤ 荷台寸法(深さ)(mm)400 収納寸法(L×W×H)(mm)1340×440×810
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする