仕様TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向5000 W、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクションを備えたP600パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載AEC-Q101認定直径(Φmm)9.1ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+175パッケージP600実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)33最大クランピング電圧(V)53.3最小ブレークダウン電圧(V)36.7ピークパルスパワー消費(W)5000最大ピークパルス電流(A)93.8方向性タイプ単方向ESD保護あり