MC30W-50PET スーパーふしぎテープ 仁礼工業 48897886 MC30W-50PET スーパーふしぎテープ 仁礼工業 48897886

スーパーふしぎテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48897886 品番 MC30W-50PET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

テープ同士のみが接着し、結束物に糊がつきません。PET製で厚みを38μにすることで、結束・破断強度が大幅にアップしました。重量物の結束が可能です。テープ表面に筆記できます。PET製のため耐候性にも優れています。

幅(mm)30 テープ幅(mm)30 トラスコ品番419-7488 質量(g)115 材質基材:PET、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.038 ホワイト 長さ(m)50 テープ長さ(m)50
注意
※テープ同士が重なりあうことで接着する製品のために、2周以上巻きつけてください。合掌張りでの使用は推奨しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:472

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする