仁礼工業
仁礼工業の 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
仁礼工業の 結束ベルト
仁礼工業の バンド
ふしぎテープSP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
48897904
品番
SPK18W-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
テープ同士のみが接着し、結束物に糊がつきません。テープ表面に筆記できます。水に強いです。
用途
ケーブル、パイプなどの結束。光ファイバーの結束。
トラスコ品番
421-6351
材質
基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
18
厚さ(mm)
0.04
色
ホワイト
質量(g)
50
長さ(m)
50
テープ幅(mm)
18
基材
ポリプロピレン
テープ長さ(m)
50
粘着剤
ゴム系
注意
※テープの接着力を充分に出すため2周以上巻きつけて下さい。冷暗所で保管し、酸化及び紫外線に注意して下さい。