パワートーチ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48897931 品番RZ832
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。

火炎温度(℃)800〜2000 発熱量(kcal/h)2800 燃焼時間(分)80/缶 質量(g)570 用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。 付属品ボンベRZ-860(220g)1本 仕様電子着火式 トラスコ品番413-4010 火炎形状スパイラル集中炎

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48897931 RZ832 78553712 RZ832 パワートーチ 新富士バーナー パワートーチ 新富士バーナー 1台 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
78553712
2024-02-11
用途:
バイク整備作業
製造業

新富士バーナー製の別形状トーチは以前から使用していました。今回、長い形状のトーチが欲しくて購入しました。エア量の調整が容易にできるのでトーチ温度が調整できるためアルミ合金素材等への使用でも穴あき・変形を誘発するリスクを低減できます。先端が長いため環状構造部位へのアプローチが容易となります。

対象商品:
78553712
2020-04-05
用途:
5ミリ鉄筋棒曲げ、水道銅管
その他業種

2台目です、使いやすくて好きです、局部加熱にはやっぱりコイツですね。

1人が参考にしています
対象商品:
48897931
2017-06-18
用途:
ベアリングの圧入など

回り込むような炎が対象物をしっかり温めることができるため重宝しております。信頼のブランドで品質もしっかりしております。

3人が参考にしています
対象商品:
48897931
2016-05-06
用途:
バーベキュー、墓参り
製造業

バーベキュー炭への火付けに買いました
空気取り入れ口の調整が、スライド式のため、微調整がやりにくく、また、着火の際に5、6回点火ボタンを押さないと点火しません。
でもこの価格でこの火力と機能が得られるのはとても魅力です。
お薦めの商品だと思います

1人が参考にしています
対象商品:
48897931
2013-11-30
用途:
銅管のハンダ付け作業
有限会社 羽幌水道設備 様

いつもはアサダのハンディターボを使っているのですが、値段が高い為買い替えを悩んでいました。
で、こちらの商品はどうかと思い変更してみたのですが、火口径もアサダと変わらずφ16で、炎の出方もバッチリでした。
本体にボンベ付でこの価格はとてもお得です。
またリピートしたいですね。

1人が参考にしています
2022-04-20
用途:
ロウ付け配管
建設業・工事業

これまで同製品を2台使用してきました。
初めの頃は問題なく使えてましたが、いずれも電子着火できなくなり破棄。いくら安くても耐久性が無さすぎなのでオススメしません。

1人が参考にしています
対象商品:
48897931
2014-02-10
用途:
曲げ加工や、ロウ付け、金属の固着部の温め等
プロジェクトチームE&S 様

ノズルが長く個人的には使いやすい角度が付いている為、高いところでも使いやすいです。
バーナーの強弱を調整できるのでこれ1本で殆どが間に合います。
ボンベの使用時間も私の場合ではこれで十分です。
耐久性はまだ使用期間が短いので解りません。使い勝手が良かったので予備を買っておこうか検討中です。

対象商品:
78553712
2020-06-15
用途:
マフラー焼きに使用

火力と燃費は申し分ないが着火スイッチを何度押しても点火しなかった。
点火用にマッチやライターを準備することをオススメします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする