SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 研削(グラインダー)
SK(新潟精機)の マイクログラインダー
ニューベックマーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48898044
品番
AP-03
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
コンプレッサを起動源としたマーキングツールです。HV510以下の軟鉄材、プラスチック、非鉄金属、ステンレスなどに刻字が可能です。エアの調整により浅堀、深堀が可能です。
用途
金型、成型品、工具、ガラス等のマーキングに
トラスコ品番
412-1457
質量(g)
250
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.7
ホース長さ(m)
3(外径×内径:6×4mm)
振動数
2600〜2700spm
胴径×全長(mm)
17×159