ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48898071 品番 DA-41DK
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。

トラスコ品番398-1517 幅(mm)140 質量(kg)10.2 高さ(mm)202 奥行(mm)288 用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。 仕様サーマルプロテクタ付 電圧(V)100 電源AC 到達圧力(Pa)3300 排気速度(50/60Hz)(L/min)40/46 騒音値(dB(A))(50/60Hz)- 吐出口径O.D.Φ12mm×I.D.Φ8mm(G1/4) 吸込口径O.D.Φ12mm×I.D.Φ8mm(G1/4) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
注意
※ポンプ停止後に再起動する場合、ポンプ内が真空状態ですと再起動しない場合があります。ポンプ内を大気圧に戻せば再起動いたします。「DA-41D」「DA-81S」には、バランスポートが装備されています。これは、ポンプ室の1段側と2段側の圧力を均衡させ、真空起動を可能にするシステムです。吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取り除く必要があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:584

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする