曜日別特売
AL+SP P2 M3×0.5 (2.5P) アルミ材用スパイラルタップ AL+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 48898464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL+SP P2 M3×0.5 (2.5P) アルミ材用スパイラルタップ AL+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 48898464
AL+SP P2 M3×0.5 (2.5P) アルミ材用スパイラルタップ AL+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 48898464

アルミ材用スパイラルタップ AL+SP

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本呼び寸法M3×0.5材質ハイス_HSS注文コード48898464品番AL+SP P2 M3×0.5 (2.5P)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,450
用途
黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
呼び寸法M3×0.5精度P2食付2.5Pねじ長さ(mm)9シャンク径(mm)4材質ハイス_HSS表面処理窒化処理(NI)トラスコ品番397-4715全長(mm)46質量(g)4.6ピッチ(mm)0.5等級P2下穴径(Φmm)2.5ねじの種類Mタップの等級P級食付き部の山数2.5山シャンク四角部(mm)3.2加工ねじメートルねじメーカー商品コードASHQ3.0G突き出しセンタ有無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48898464AL+SP P2 M3×0.5 (2.5P)40390551AL+SP P2 M3X0.5AL+SP P2 M3×0.5 (2.5P) アルミ材用スパイラルタップ AL+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40390551アルミ材用スパイラルタップ AL+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
919
欠品中
税込1,011
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40750936
2020-12-31
用途: 軽い
FTY Factory

アルミ鋳造品にタップ処理するのに購入しましたが、軽くていい感じでした。

対象商品 : 40750832
2015-01-16
用途: タップ作業

アルミにタップを立てましたが、7ヶ所目にして折れました。
価格が高めなので折れにくいかといえば、そんなこともないです。
M2タップは細すぎて、手作業は不可能に近いです。
正常にタップが切れたところはめくれもなくキレイで、ネジも問題なくスムーズに締められます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする