曜日別特売
HN-W010X4.5 マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形 シライ 48898824

マルチ黒スリング(ブラック) エンドレス形

(8件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本全長(m)4.5最大使用荷重(t)1注文コード48898824品番HN-W010X4.5
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利
軽くて柔らかく作業性抜群
強くて耐久力があり経済的
キズつきやすい吊り荷に最適

本体厚さ(mm)10最大使用荷重(t)1長さ(m)4.5材質ポリエステル形状エンドレスタイプHN形(エンドレス形)ベルト幅(mm)36等級JIS B 8811使用荷重(t)1(最大)許容荷重(t)ストレート吊り:1以下/チョーク吊り:0.8以下/バスケット吊り(2点吊り):2以下/バスケット吊り(4点吊り):4以下全長(m)4.5質量(kg/m)0.26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15442746
2024-06-17
用途: 荷吊り
卸売・小売業

ワケあり品としてとても安く買えましたが、ワケあり感は全く感じません。耐久性も問題なく、普通に使えます。ワケありシリーズを探すのは買い物も楽しく、とても助かります。

対象商品 : 48899174
2024-01-22
用途: エンターティンメントの吊り物

頑丈で長さのバリエーションもあり、使い勝手がめっちゃ良いです。

対象商品 : 48899332
2023-05-25
用途: 0,1BH吊り用
建設業・工事業

0,1BHの積込み、及び吊り降ろし用に購入致しました。
直径も太すぎず利便性の良い品物でした。

対象商品 : 48898587
2021-12-13
用途: ECPパネル取り付け
ことや株式会社

滑らず
くいつきが良く
傷みづらい
柔らかくて持ち運びも優しい

対象商品 : 48898535
2021-01-06
用途: 各首、荷吊り

表示通りの商品でした。
軟らかく使いやすいです。
人力荷揚げ用に、耐荷重200kgくらいで、もう一回り細く、柔らかいものがあれば、
複数購入いたします。

対象商品 : 48898596
2020-08-08
用途: 機材吊り込みにて使用
サービス業

全く問題ないですね。素晴らしいです。縫い目が光を少し反射させてます。なので黒というか少し灰色的なニュアンスも受けます。

対象商品 : 48898578
2019-05-07
用途: 演劇公演でのスピーカー劇場バトン吊り込み
サービス業

20Kg程度のスピーカー吊りに1本に付き2本使用しましたので耐荷重0.5tは充分なスペックで安心感あります。

1が参考にしています
対象商品 : 48898745
2023-11-28
用途: コードのまとめに
株式会社大阪共立サービス業

コードのまとめに、しようします。
重量が良いと思いますがもうすこし、やすければよいのにとおもいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする