※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
ファイブスピードコントローラα メーターアウト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48898893
品番
F10R-02SC-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
適合チューブ外径D(Φmm)
10
接続口径
R1/4
使用流体
空気
トラスコ品番
423-4499
質量(g)
54.0
タイプ
メーターアウトタイプ
使用温度範囲
-5〜60℃(凍結なき事)
使用圧力
0.05〜0.7MPa
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48898893
F10R-02SC-O
02122872
F10R-02SC-O
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ
千代田通商
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました