千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
ファイブスピードコントローラα メーターアウト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48898963
品番
F4R-M5SC-O
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
適合チューブ外径D(Φmm)
4
接続口径
M5×0.8
使用流体
空気
トラスコ品番
423-4553
質量(g)
23.0
タイプ
メーターアウトタイプ
使用温度範囲
-5〜60℃(凍結なきこと)
制御方式
メーターアウト
使用圧力
0.05〜0.7MPa
RoHS指令(10物質対応)
対応