F8R-01SC-O ファイブスピードコントローラα メーターアウト 千代田通商 48899042

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファイブスピードコントローラα メーターアウト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48899042 品番F8R-01SC-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。

適合チューブ外径D(Φmm)8 接続口径R1/8 使用流体空気 トラスコ品番423-4634 質量(g)32.5 タイプメーターアウトタイプ 使用温度範囲-5〜60℃(凍結なきこと) 使用圧力0.05〜0.7MPa

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48899042 F8R-01SC-O 02123021 F8R-01SC-O タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商 タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商 1個 949 税込1,044 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする